| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1142-512PS2BKPA Herst.-Nr.: 512PS2BKPA EAN/GTIN: 4007817063330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Stifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien Für dicke Stifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Bei der Doppelklappspitzdose mit Abfallcontainer schwingt der Spitzer bei Gebrauch aus der Schutzhülle heraus. Der Spitzer kann zur einfachen Reinigung herausgenommen werden. Lieferumfang: eine Spitzdose in sortierten Pastell-Farben Verfügbar in den 4 Pastell-Farben: Pastell-Grün, Pastell-Blau, Pastell-Pink, Pastell-Lavendel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, staedtler doppel-spitzdose, doppel dosenspitzer, doppelanspitzdosen 8mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |