| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1142-513 007-39 Herst.-Nr.: 513 007-39 EAN/GTIN: 4007817072110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate (auch Super Jumbo): Für Stifte in Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für dicke Stifte bis 11 mm Ø mit einem Spitzwinkel von 30° für satte, weiche Farbabstriche. Faltenbalg mit Drehverschluss als Container verhindert Austreten von Spitzabfällen. Einzelprodukt: Spitzer, Farbe blau/ schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Faltenbalg, doppel dosenspitzer blau, doppel dosenspitzer, doppelspitzdose staedler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |