| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1142-61 SN-3 Herst.-Nr.: 61 SN-3 EAN/GTIN: 4007817082898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sketchnote "recipe pens" Sketchnoting als Visualisierungstechnik für die Arbeit nutzen – dieses Starter-Set mit Schritt-für-Schritt Anleitung macht‘s möglich! 3 x pigment Fineliner - Unterschiedliche Linienbreiten (0.2 mm, 0.5 mm, Keilspitze 0.3 - 2 mm, schwarz
- pigmentierte Tinte verschmiert nicht, wenn sie mit Highlightern markiert wird
- lange Metallspitze, ideal für Lineale und Schablonen
- Hohe Qualität, MADE IN GERMANY
3 x triplus highlighter Textmarker - Farben: hellgrau, pastell helles-karmin und pastell pfirsich
- In ergonomischer Dreikantform
- Variable Linienbreite von ca. 1 - 4 mm
3 x triplus color Fasermaler - Farben: schwarz, blassgrün und sonnengelb
- Stabile, eindrucksichere Spitze, Linienbreite ca. 1,0mm
- In ergonomischer Dreikantform
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, textmarker set städler, textsurfer classic highlighter, highlighter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |