Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-120112301 Herst.-Nr.: 09984030 EAN/GTIN: 4014481198510 |
| |
|
| | |
| Ordner S80 PP-Color. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbte PP-Folie/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Grauer Innenspiegel. Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: weiß/weiß. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Vegan-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Höhe: | 318 | Produkt-Typbezeichnung: | PP Ordner | Farbe des Rückens: | weiß | Artikelbezeichnung: | Ordner S80 PP-Color | Farbe: | weiß | Zertifikate und Zulassungen: | Vegan | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 80 | Beschreibung der Besonderheiten: | grauer Innenspiegel | Breite: | 285 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Garantie gewährt: | Ja | Material der Kaschierung innen: | Papier | Material der Kaschierung außen: | griffig genarbte PP-Folie | Ausführung der Ablagemechanik: | Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 10 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, falken aktenordner a4 80 mm weiß, standard ordner, standard-ordner 80mm |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,87* | € 1,96* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,89* | € 1,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,92* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,05* | € 2,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,08* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|