Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe grau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe grau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe grau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe grau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe grau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe grau
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe grau
Artikel-Nr.:
     C1144-10311975
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     10311975
EAN/GTIN:
     4014481035426
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80 Recycling. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbter Papierbezug/Papier. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/grau. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel, Klimaneutral-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Ordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
grau
Farbe:
grau marmoriert
Artikelbezeichnung:
Ordner S80 Recycling
Zertifikate und Zulassungen:
Klimaneutral
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbter Papierbezug
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.