| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1144-10361905 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10361905 EAN/GTIN: 4014481044718 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ordner S80. Material der Kaschierung außen/innen: Papier wolkenmarmor/Papier grau. Ausführung: Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/gelb. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Rückens: | gelb | Höhe: | 318 | Produkt-Typbezeichnung: | WM Ordner | Farbe: | grau marmoriert | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Artikelbezeichnung: | Ordner S80 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 80 | Breite: | 285 | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Ausführung der Ablagemechanik: | Ordnermechanik | Material der Kaschierung innen: | Papier grau | Material der Kaschierung außen: | Papier wolkenmarmor | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |