Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80 Recycolor,80mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80 Recycolor,80mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Ordner S80 Recycolor,80mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Ordner S80 Recycolor,80mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Ordner S80 Recycolor,80mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Ordner S80 Recycolor,80mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Ordner S80 Recycolor,80mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Ordner S80 Recycolor,80mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Artikel-Nr.:
     C1144-11285244
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285244
EAN/GTIN:
     4014481084981
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80 Recycolor. Material der Kaschierung außen/innen: Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar)/Papier. Strapazierfähig und abwischbar. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: bordeaux/bordeaux. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel, Klimaneutral-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Produkt-Typbezeichnung:
Recycolor Ordner
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Rückens:
bordeaux
Farbe:
bordeaux
Zertifikate und Zulassungen:
Klimaneutral
Artikelbezeichnung:
Ordner S80 Recycolor
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
strapazierfähig und abwischbar
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.