Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PP A5 hoch , 215 x 230 mm, 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner PP A5 hoch , 215 x 230 mm, 80 mm, schwarz
Ordner PP A5 hoch , 215 x 230 mm, 80 mm, schwarz
Ordner PP A5 hoch , 215 x 230 mm, 80 mm, schwarz
Ordner PP A5 hoch , 215 x 230 mm, 80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11285616
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285616
EAN/GTIN:
     4014481085186
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PP A5 hoch . Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbte PP-Folie/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Grauer Innenspiegel. Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A5 hoch. Größe (B x H): 215 x 230 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A5
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
PP Ordner A5 hoch
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
grauer Innenspiegel
Breite des Rückens:
80
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 hoch
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbte PP-Folie
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.