Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A5 hoch N50 , Hartpappe, 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A5 hoch N50 , Hartpappe, 50 mm, schwarz
Ordner A5 hoch N50 , Hartpappe, 50 mm, schwarz
Ordner A5 hoch N50 , Hartpappe, 50 mm, schwarz
Ordner A5 hoch N50 , Hartpappe, 50 mm, schwarz
Ordner A5 hoch N50 , Hartpappe, 50 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11285889
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285889
EAN/GTIN:
     4014481085254
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner A5 hoch N50 . Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A5 hoch. Größe (B x H): 212 x 230 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
230
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A5
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Ordner A5 hoch N50
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite:
212
Breite des Rückens:
50
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 hoch
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.