Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50 Recycolor,50mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S50 Recycolor,50mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Ordner S50 Recycolor,50mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Ordner S50 Recycolor,50mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Ordner S50 Recycolor,50mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Ordner S50 Recycolor,50mm breit,Kraftpapierbezug,aufgeklebtes Rückenschild,d.rot
Artikel-Nr.:
     C1144-11286382
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286382
EAN/GTIN:
     4014481085087
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S50 Recycolor. Material der Kaschierung außen/innen: Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar)/Papier. Strapazierfähig und abwischbar. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: bordeaux/bordeaux. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel, Klimaneutral-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Rückens:
bordeaux
Produkt-Typbezeichnung:
Recycolor Ordner
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Ordner S50 Recycolor
Farbe:
bordeaux
Zertifikate und Zulassungen:
Klimaneutral
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Rückens:
50
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
285
Beschreibung der Besonderheiten:
strapazierfähig und abwischbar
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.