Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter,Manila-RC-Karton,240g,DIN A4,intensiv schwarz,Polybeutel 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter,Manila-RC-Karton,240g,DIN A4,intensiv schwarz,Polybeutel 25 St.
Schnellhefter,Manila-RC-Karton,240g,DIN A4,intensiv schwarz,Polybeutel 25 St.
Schnellhefter,Manila-RC-Karton,240g,DIN A4,intensiv schwarz,Polybeutel 25 St.
Schnellhefter,Manila-RC-Karton,240g,DIN A4,intensiv schwarz,Polybeutel 25 St.
Schnellhefter,Manila-RC-Karton,240g,DIN A4,intensiv schwarz,Polybeutel 25 St.
Artikel-Nr.:
     C1144-11287729
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11287729
EAN/GTIN:
     4014481086862
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 240 g/m². Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 268 x 318 mm. Blauer Engel. Farbe: intensiv schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter
Farbe:
intensiv schwarz
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
kaufmännische Heftung und Behördenheftung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
268
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
240
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.