| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1144-11288156 Herst.-Nr.: 11288156 EAN/GTIN: 4014481087074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hängesammler UniReg. Material des Bodens: Karton. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit 2-Ringmechanik Ø 20 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/gm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: braun. Länge des Gefäßbodens: 40 mm. Verwendung für Hängeregistratur: ja. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 8 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Länge des Gefäßbodens: | 40 | Artikelbezeichnung: | Hängesammler UniReg | Farbe: | braun | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit 2-Ringmechanik Ø 20 mm | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Karton, Metall | Material des Bodens: | Karton | Flächenmasse des Papiers: | 320 | Verwendung für Hängeregistratur: | ja | Seitenbegrenzung vorhanden: | Nein | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |