Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80, Economy WM, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, wolkenmarmor grau/ schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80, Economy WM, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, wolkenmarmor grau/ schwarz
Ordner S80, Economy WM, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, wolkenmarmor grau/ schwarz
Ordner S80, Economy WM, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, wolkenmarmor grau/ schwarz
Ordner S80, Economy WM, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, wolkenmarmor grau/ schwarz
Ordner S80, Economy WM, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, wolkenmarmor grau/ schwarz
Ordner S80, Economy WM, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, wolkenmarmor grau/ schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11310992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11310992
EAN/GTIN:
     4014481094706
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80, Economy WM. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbter Papierbezug wolkenmarmor/Papier grau. Ausführung: Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: wolkenmarmor grau/ schwarz/wolkenmarmor grau/ schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
WM Ordner
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Ordner S80, Wolkenmarmor, Economy
Farbe des Rückens:
wolkenmarmor grau/ schwarz
Farbe:
wolkenmarmor grau/ schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Ausführung der Ablagemechanik:
Ordnermechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Papier grau
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbter Papierbezug wolkenmarmor
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
62,4
max. Anzahl der Blätter:
600
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner S80, Wolkenmarmor, Economy
Herstellerprodukttyp:
WM Ordner
Art des Verschlusses:
Ohne
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.