| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-11388170 Herst.-Nr.: 11388170 EAN/GTIN: 4019855042062 |
| |
|
| | |
| Bankordner PP A5 quer . Material der Kaschierung außen/innen: PP-Folie/Papier grau. Ausführung: Ringmechanik, 2-Ring-Reißmechanik. Verwendung für Papierformate: für Kontoauszüge im Format DIN lang. Größe (B x H): 235 x 165 mm. Breite des Rückens: 47 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. BANK. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 15 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Bankordner PP | Farbe des Rückens: | schwarz | Farbe: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Bankordner PP A5 quer 5cm schwarz | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schlitze vorhanden: | Nein | Breite des Rückens: | 47 | Typbezeichnung des Motivs: | BANK | Verwendung für Papierformate: | für Kontoauszüge im Format DIN lang | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Material der Kaschierung außen: | PP-Folie | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-Reißmechanik | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Ringmechanik | Material der Kaschierung innen: | Papier grau | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Nein | Deckblatt vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformat: | für Kontoauszüge im Format DIN lang | Herstellerproduktbezeichnung: | Bankordner PP A5 quer 5cm schwarz | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | max. Anzahl der Blätter: | 250 | Herstellerprodukttyp: | Bankordner PP | Art des Verschlusses: | Ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Bank-Ordner, Bankordner, Kontoauszugsordner, Postscheckordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, bankordner a5, standardordner a5 quer, briefordner 5 cm |
| | |
| |