| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1144-15033702 Herst.-Nr.: 15033702 EAN/GTIN: 4014481214036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelhefter. Art der Heftung: Behördenheftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Schlitzstanzung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: orange. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Höhe: | 318 | Artikelbezeichnung: | Pendelhefter | Farbe: | orange | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Breite: | 265 | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Manila-Karton, Metall- Abheftung | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Schlitzstanzung | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Art der Heftung: | Behördenheftung | Flächenmasse des Papiers: | 320 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | max. Anzahl der Blätter: | 200 | max. Füllhöhe an Papier: | 20,8 | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile): | Manila-Karton, Metall- Abheftung | Herstellerproduktbezeichnung: | Pendelhefter | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |