Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PastellColor, DIN A4, 80 mm, Flieder_Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner PastellColor, DIN A4, 80 mm, Flieder_Lila
Ordner PastellColor, DIN A4, 80 mm, Flieder_Lila
Ordner PastellColor, DIN A4, 80 mm, Flieder_Lila
Ordner PastellColor, DIN A4, 80 mm, Flieder_Lila
Ordner PastellColor, DIN A4, 80 mm, Flieder_Lila
Artikel-Nr.:
     C1144-15062622
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15062622
EAN/GTIN:
     4014481222499
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PastellColor. Material der Kaschierung außen/innen: Papier PastellColor/Papier schwarz. Papier außen laminiert. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: Flieder_Lila/Flieder_Lila. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Produkt-Typbezeichnung:
PastellColor
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
Flieder_Lila
Farbe des Rückens:
Flieder_Lila
Artikelbezeichnung:
Ordner
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Papier außen laminiert
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
Papier schwarz
Material der Kaschierung außen:
Papier PastellColor
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
PastellColor
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
max. Anzahl der Blätter:
600
Art des Verschlusses:
Ohne
max. Füllhöhe an Papier:
62,4
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.