Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PURE Nature A4 5 cm breit,ohne Rückenschild, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner PURE Nature A4 5 cm breit,ohne Rückenschild, braun
Ordner PURE Nature A4 5 cm breit,ohne Rückenschild, braun
Ordner PURE Nature A4 5 cm breit,ohne Rückenschild, braun
Ordner PURE Nature A4 5 cm breit,ohne Rückenschild, braun
Ordner PURE Nature A4 5 cm breit,ohne Rückenschild, braun
Ordner PURE Nature A4 5 cm breit,ohne Rückenschild, braun
Artikel-Nr.:
     C1144-15072680
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15072680
EAN/GTIN:
     4014481224547
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PURE Nature A4 5 cm breit. Material der Kaschierung außen/innen: Pappe/Pappe. Ohne Rückenschild, ohne Kantenschutz, mit Griffloch aber ohne Metallring. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: braun/braun. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Vegan (V-Label). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PURE
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
braun
Farbe:
braun
Artikelbezeichnung:
Ordner
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Vegan (V-Label)
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
ohne Rückenschild, ohne Kantenschutz, mit Griffloch aber ohne Metallring
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Breite:
285
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Pappe
Material der Kaschierung innen:
Pappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner
max. Füllhöhe an Papier:
36,4
Zertifikat/Zulassung:
Vegan (V-Label)
Herstellerprodukttyp:
PURE
Art des Verschlusses:
Ohne
max. Anzahl der Blätter:
350
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.