Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Ordner PURE Pastell, Pappe, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, Pastellfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     C1144-15081382
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15081382
EAN/GTIN:
     4014481228033
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PURE Pastell. Material der Kaschierung außen/innen: Pappe/Pappe. Ohne Rückenschild, ohne Kantenschutz, mit Griffloch aber ohne Metallring. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: Pastellfarben sortiert/Sonstige. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Vegan (V-Label). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Produkt-Typbezeichnung:
PURE Pastell
Farbe des Rückens:
Sonstige | WAA090
Farbe:
Pastellfarben sortiert
Artikelbezeichnung:
Ordner
Zertifikate und Zulassungen:
Vegan (V-Label)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
ohne Rückenschild, ohne Kantenschutz, mit Griffloch aber ohne Metallring
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Material der Kaschierung innen:
Pappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
Pappe
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Vegan (V-Label)
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner
max. Füllhöhe an Papier:
62,40
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
PURE Pastell
Art des Verschlusses:
Ohne
max. Anzahl der Blätter:
600
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,90*
€ 39,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.