Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PURE Raw A4 8 cm breit, ohne Rückenschild, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner PURE Raw A4 8 cm breit, ohne Rückenschild, grau
Ordner PURE Raw A4 8 cm breit, ohne Rückenschild, grau
Ordner PURE Raw A4 8 cm breit, ohne Rückenschild, grau
Ordner PURE Raw A4 8 cm breit, ohne Rückenschild, grau
Ordner PURE Raw A4 8 cm breit, ohne Rückenschild, grau
Ordner PURE Raw A4 8 cm breit, ohne Rückenschild, grau
Artikel-Nr.:
     C1144-22001576
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     22001576
EAN/GTIN:
     4014481243623
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PURE Raw A4 8 cm breit. Material der Kaschierung außen/innen: Pappe/Pappe. Ohne Rückenschild, ohne Kantenschutz, mit Griffloch aber ohne Metallring. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau/grau. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Vegan (V-Label),Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
grau | braun
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PURE Raw
Deckblatt vorhanden:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Pappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite:
285
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
Pappe
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
grau | braun
Breite des Rückens:
80
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
318
Beschreibung der Besonderheiten:
ohne Rückenschild, ohne Kantenschutz, mit Griffloch aber ohne Metallring
Artikelbezeichnung:
Ordner
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Art des Verschlusses:
Ohne
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
PURE
max. Anzahl der Blätter:
600
max. Füllhöhe an Papier:
62,40
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Zertifikat/Zulassung:
Vegan (V-Label)
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.