| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-22001960 Herst.-Nr.: 22001960 EAN/GTIN: 4014481244941 |
| |
|
| | |
| PURE Box Pastell A4 100 mm Füllhöhe. Ausführung Material: Werkstoff: Pappe, Farbe: Pastellfarben sortiert, max. Aufbewahrungsmenge: 1250 Blatt. Ausstattung:, Deckel vorhanden, Art des Verschlusses: Stülpdeckel. Größe (B x T x H): 240 mm x 320 mm x 100 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: | | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Tiefe: | 320 | Garantie gewährt: | Nein | Hersteller-Name: | Falken | Höhe: | 100 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Archivdruck vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Breite: | 240 | Werkstoff: | Pappe | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | PURE Box | max. Aufbewahrungsmenge: | 1250 | Farbe: | Pastellfarben sortiert | Lieferung gefaltet: | Nein | SVHC-Stoff enthalten: | Nein | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbeschreibung: | PURE Box | Lieferantenname: | Falken | Art des Verschlusses: | Stülpdeckel | Griffloch/Griffmulde vorhanden: | Nein | Marke: | Falken | Deckel vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |