| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1144-22001968 Herst.-Nr.: 22001968 EAN/GTIN: 4014481244965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PURE Box Pastell A5 100 mm Füllhöhe. Ausführung Material: Werkstoff: Pappe, Farbe: Pastellfarben sortiert, max. Aufbewahrungsmenge: 1250 Blatt. Ausstattung:, Deckel vorhanden, Art des Verschlusses: Stülpdeckel. Größe (B x T x H): 180 mm x 250 mm x 100 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller-Name: | Falken | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Breite: | 180 | Werkstoff: | Pappe | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | Pastellfarben sortiert | Archivdruck vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | PURE Box | Höhe: | 100 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Lieferung gefaltet: | Nein | Garantie gewährt: | Nein | max. Aufbewahrungsmenge: | 1250 | Tiefe: | 250 | Herstellerproduktbeschreibung: | PURE Box | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Deckel vorhanden: | Ja | Marke: | Falken | SVHC-Stoff enthalten: | Nein | Lieferantenname: | Falken | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Griffloch/Griffmulde vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | Art des Verschlusses: | Stülpdeckel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |