| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-22002200 Herst.-Nr.: 22002200 EAN/GTIN: 4014481246594 |
|
|
| | |
| PURE Box Pro A5 100 mm Füllhöhe weiss Falken. Ausführung Material: Werkstoff: Pappe, Farbe: weiß, max. Aufbewahrungsmenge: 1250. Ausstattung:, Deckel vorhanden, Art des Verschlusses: Stülpdeckel. Größe (B x T x H): 180 mm x 250 mm x 100 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: FSC®, Blauer Engel UZ14b, ISO 16245-A, ISO 9706 Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 | Archivdruck vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Sonstige | max. Aufbewahrungsmenge: | 1250 | Werkstoff: | Pappe | Farbe: | weiß | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferung gefaltet: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | PURE Box | Hersteller-Name: | Falken | Garantie gewährt: | Nein | Tiefe: | 250 | Breite: | 180 | Höhe: | 100 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Lieferantenname: | Falken | Art des Verschlusses: | Stülpdeckel | Griffloch/Griffmulde vorhanden: | Nein | Deckel vorhanden: | Ja | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | SVHC-Stoff enthalten: | Nein | Herstellerproduktbeschreibung: | PURE Box | Marke: | Falken | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |