Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 50 mm,lachs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 50 mm,lachs
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 50 mm,lachs
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 50 mm,lachs
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 50 mm,lachs
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 50 mm,lachs
Artikel-Nr.:
     C1144-23001088
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     23001088
EAN/GTIN:
     4014481241490
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S50 PP-Color. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbte PP-Folie/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Grauer Innenspiegel. Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: lachs/lachs. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Vegan-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Produkt-Typbezeichnung:
PP Ordner
Farbe des Rückens:
lachs
Artikelbezeichnung:
Ordner S50 PP-Color
Farbe:
lachs
Zertifikate und Zulassungen:
Vegan
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
50
Breite:
285
Beschreibung der Besonderheiten:
grauer Innenspiegel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbte PP-Folie
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Vegan
Herstellerprodukttyp:
PP Ordner
max. Füllhöhe an Papier:
36,4
max. Anzahl der Blätter:
350
Art des Verschlusses:
Ohne
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner S50 PP-Color
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.