Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, schwarz
Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, schwarz
Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, schwarz
Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, schwarz
Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-26001240
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     26001240
EAN/GTIN:
     4014481241261
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Gebrauchsfertig gefalten, kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 240 g/m². Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 268 x 318 mm. Blauer Engel. Farbe: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
gebrauchsfertig gefalten
Breite:
268
Material der Heftmechanik:
Metall
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
240
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
min. Dicke:
2
max. Anzahl der Blätter:
250
max. Füllhöhe an Papier:
26
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.