| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1144-26001280 Herst.-Nr.: 26001280 EAN/GTIN: 4014481241612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnellhefter. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Gebrauchsfertig gefalten, kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 240 g/m². Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 268 x 318 mm. Blauer Engel. Farbe: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Höhe: | 318 | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter | Farbe: | dunkelgrün | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Breite: | 268 | Beschreibung der Besonderheiten: | kaufmännische Heftung und Behördenheftung | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Flächenmasse des Papiers: | 240 | Material der Heftmechanik: | Metall | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | max. Anzahl der Blätter: | 250 | max. Füllhöhe an Papier: | 26 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | min. Dicke: | 2 | Herstellerproduktbezeichnung: | Schnellhefter | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |