Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Colorspan, Colorspan-Karton, 272 x 318 mm, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter Colorspan, Colorspan-Karton, 272 x 318 mm, türkis
Schnellhefter Colorspan, Colorspan-Karton, 272 x 318 mm, türkis
Schnellhefter Colorspan, Colorspan-Karton, 272 x 318 mm, türkis
Artikel-Nr.:
     C1144-39986E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     39986E
EAN/GTIN:
     3130630399865
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Schnellhefter Colorspan. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Colorspan-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/m². Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 272 x 318 mm. Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: türkis. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Produkt-Typbezeichnung:
Colorspan
Farbe:
türkis
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Colorspan-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
kaufmännische Heftung und Behördenheftung
Breite:
272
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
355
Material der Heftmechanik:
Metall
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
350
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Herstellerprodukttyp:
Colorspan
max. Füllhöhe an Papier:
36,4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
min. Dicke:
2
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.