Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, chamois
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, chamois
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, chamois
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, chamois
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, chamois
Artikel-Nr.:
     C1144-80000458
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000458
EAN/GTIN:
     4014481500610
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/m². Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 268 x 318 mm. Blauer Engel. Farbe: chamois. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe:
chamois
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
kaufmännische Heftung und Behördenheftung
Breite:
268
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
250
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,301*
€ 0,358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,282*
€ 0,336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.