Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb
Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb
Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb
Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb
Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb
Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb
Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb
Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb
Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb
Ösenhefter 1/2 VD BH, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1144-80000532
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000532
EAN/GTIN:
     4014481502119
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenhefter 1/2 VD BH. Art der Heftung: Behördenheftung. Ausstattung: halb, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Metalldeckleiste. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 305 mm. Farbe: gelb. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
305
Produkt-Typbezeichnung:
1/2 VD BH
Artikelbezeichnung:
Ösenhefter
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Metalldeckleiste
Breite:
240
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art der Heftung:
Behördenheftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.