| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-80000557 Herst.-Nr.: 80000557 EAN/GTIN: 4014481502713 |
| |
|
| | |
| Ösenhefter 1/1 VD KH u. BH. Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausstattung: ganz, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Metalldeckleiste. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 305 mm. Farbe: rot. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | 1/1 VD KH u. BH | Höhe: | 305 | Farbe: | rot | Artikelbezeichnung: | Ösenhefter | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Metalldeckleiste | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Art der Heftung: | kaufmännische- und Behördenheftung | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Breite: | 240 | Ausführung des Vorderdeckels: | ganz | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |