| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1144-80003817 Herst.-Nr.: 80003817 EAN/GTIN: 4014481501112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ösenhefter 1/2 VD KH. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Ausstattung: halb, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Metalldeckleiste. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 305 mm. Farbe: rot. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | 1/2 VD KH | Höhe: | 305 | Farbe: | rot | Artikelbezeichnung: | Ösenhefter | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Metalldeckleiste | Breite: | 240 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Ausführung des Vorderdeckels: | halb | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |