| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-BA410 Herst.-Nr.: BA410 EAN/GTIN: 4004360793684 |
| |
|
| | |
| Stabil & standfest: Hochwertige Desk Sharing Bag M im Format 360 mm x 280 mm x 150 mm (B x H x T) aus robustem, schmutzabweisendem Filz, hergestellt aus 100% recyceltem PET, in Dunkelgrau mit grauen Ziernähten. Inkl. transparentem Einsteckfach zur individuellen Beschriftung. Sehr sicherer Stand mit und ohne Inhalt durch breiten Boden (Belastbarkeit bis zu 15 kg). Wenn New Work Ihren Business-Alltag bestimmt, Sie zwischen Schreibtisch, Meetingraum und Homeoffice pendeln oder dank DeskSharing flexibel bleiben möchten, dann ist dieser Clean Desk Organizer Ihr neues Must-have. Packen Sie Laptop, Arbeitsunterlagen, Ordner, Smartphone, Ladekabel, Netzteil, Stifte, Tastatur uvm. in den robusten, schmutzabweisenden Desk Sharing Organizer - so haben Sie alle wichtigen Dinge an jedem Arbeitsplatz parat. Pflegehinweis: Bei Verschmutzung reinigen Sie die Tasche bitte ausschließlich vorsichtig mit einem feuchten Schwamm oder einer milden Seifenlauge. Nicht für die Reinigung in der Waschmaschine oder im Wäschetrockner geeignet. - Mobil & praktisch: Leichte Desk Sharing Tasche aus Filz zum Verstauen und Transportieren von Laptop und Büroutensilien. Greifen Sie zu jeder Zeit unabhängig vom Arbeitsort auf Ihre persönlichen Arbeitsmittel zu.
- Stabil & standfest: Hochwertige Desk Sharing Bag Classic M mit den Maßen 36 x 28 x 15 cm (B x H x T) für Laptops bis zu 14 Zoll. Aus Filz synthetisch hergestellt aus 100% recyceltem PET, in dunkelgrau mit grauen Ziernähten. Möglichkeit zur individuellen Beschriftung. Sehr sicherer Stand mit und ohne Inhalt durch breiten Boden (Belastbarkeit bis zu 15 kg).
- Funktional & flexibel: 1 Gummiband fixiert flache Gegenstände wie Tastatur, Mappen, dünne Ordner etc.
- Praktische Inneneinteilung: 2 große Fächer und 5 kleinere, separate Einsteckfächer - oben offen für leichten und schnellen Zugriff auf den Inhalt
- Ausreichend Platz für Laptop, Handy, Projektunterlagen, Schreibgeräte, Headset, Trinkflasche etc., Einsteckfach für Namensschild/Visitenkarte
- Bequem zu transportieren dank 2 Tragegriffen und einem verstellbaren Schultergurt aus schwarzem, strapazierfähigem Nylonmaterial
- Optimale Größe für jeden gängigen (Locker-)Schrank oder ein Schließfach
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 360 mm x 280 mm x 150 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | synthetischer Filz aus 100% recyceltem PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desk Sharing Box, Filztasche, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, sigel filztasche, desk sharing bag, laptoptaschen 14 zoll, Laptoptasche;Tasche fürs Büro;Arbeitstasche;Aktentasche;Einsteckfächer;Bürotasche;strapazierfähige Tasche;Tasche für mobiles Arbeiten;standsichere Tasche;desksharing;officebox;new work;locker;locker-box;businesslocker;Organizer;organiser |
| | |
| |