Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Notizheft Conceptum flex, dotted, Titelzeilen, Seitenzahlen u. Datumsangabe, A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CF205 Conceptum flex Notizheft dotted A5
CF205 Conceptum flex Notizheft dotted A5
PD2021_RD
Conceptum flex A4 Anwendung Block
Conceptum flex split
produkt conceptumflex02 dotted or
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-CF205
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF205
EAN/GTIN:
     4004360808548
Broschuere Notizbuecher Kalender Conceptum BP390 DE
Brochure Notebooks Diaries Conceptum BP391 EN
Brochure Carnets de notes Agendas Conceptum BP393 FR
Produktuebersicht Conceptum DE
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A5 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie ein Notizheft in Dot-Lineatur im Format DIN A5 zum Einschieben in das Conceptum flex Cover (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF111). Das Softcover-Notizheft mit Klebebindung hat 92 chamoisfarbene Seiten in 80g-Qualität (davon 10 Seiten perforiert) und ist mit Titelzeilen, Seitenzahlen sowie Datumsangabe vorbedruckt. Bestellen Sie zusätzlich weitere Einlage-Artikel aus dem Conceptum flex Sortiment und stellen sich Ihr Conceptum flex individuell zusammen.

  • Chamoisfarbenes Notizheft, dotted, A5, für Business Notiersystem Conceptum flex
  • Anwendung: Wird in die Metallschiene des Conceptum flex Business Organisers eingeschoben (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF111)
  • Flexibler Softcover-Einband aus Edelkarton, Klebebindung
  • Mit vorgedruckten Titelzeilen, Seitenzahlen und Datumsangabe
  • 92 Seiten in 80 g/m2 (davon 10 Seiten perforiert), FSC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
152 mm x 210 mm x 5 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: sigel notizbuch softcover a5, notiz buch, notiz-buch a5, hochwertiger organizer;wochenplaner;businessplaner;organiser;notiersystem;agenda;agendabuch;tagebuch;notizbuch;notizheft;notizbuch-einlagen;einlageheft;folienhüllen;schnellhefter;zip-verschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF111
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.