Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Zubehörtasche Conceptum flex, grau, mit Zip-Verschluss, Größe ca. A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CF302 Conceptum flex Zubehoertasche A4
CF302 Conceptum flex Zubehoertasche A4
PD2021_RD
Conceptum flex Huelle einschieben
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-CF302
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF302
EAN/GTIN:
     4004360808029
Broschuere Notizbuecher Kalender Conceptum BP390 DE
Brochure Notebooks Diaries Conceptum BP391 EN
Brochure Carnets de notes Agendas Conceptum BP393 FR
Produktuebersicht Conceptum DE
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche

Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A4 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie eine Zubehörtasche aus grauer Folie mit praktischem Zip-Verschluss im Format DIN A4 zum Einschieben in das Conceptum flex Cover (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF110). Darin sind kleine Utensilien wie Stifte, Textmarker, Schere & Co. immer griffbereit und perfekt aufbewahrt. Bestellen Sie zusätzlich weitere Einlage-Artikel aus dem Conceptum flex Sortiment und stellen sich Ihr Conceptum flex individuell zusammen.

  • Transparente Zubehörtasche, A4, mit silberner Einschubleiste für Business Notiersystem Conceptum flex
  • Anwendung: Wird in die Metallschiene des Conceptum flex Business Organisers eingeschoben (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF110)
  • Zum Verstauen von kleinen Büro-Utensilien im Business Organiser Conceptum flex: Stifte, Textmarker, Schere & Co. immer griffbereit
  • Der praktische Zip-Verschluss verhindert ein Herausfallen der Gegenstände
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
215 mm x 300 mm x 2 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusstasche, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4 grau, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, hochwertiger organizer;wochenplaner;businessplaner;organiser;notiersystem;agenda;agendabuch;tagebuch;notizbuch;notizheft;notizbuch-einlagen;einlageheft;folienhüllen;schnellhefter;zip-verschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF110
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.