| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1145-CF305 Herst.-Nr.: CF305 EAN/GTIN: 4004360807930 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A5 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie einen Schnellhefter aus chamoisfarbenem Edelkarton im Format DIN A5 zum Einschieben in das Conceptum flex Cover (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF111). Darin haben Sie separate Ausdrucke, Kopien oder kleine Präsentationen immer griffbereit dabei. Die weiße Kunststoffheftung fasst bis zu 50 Blatt (80g/m2). Bestellen Sie zusätzlich weitere Einlage-Artikel aus dem Conceptum flex Sortiment und stellen sich Ihr Conceptum flex individuell zusammen. - Cremefarbener Schnellhefter aus Edelkarton, A5, mit schwarzer Einschubleiste für Business Notiersystem Conceptum flex
- Anwendung: Wird in die Metallschiene des Conceptum flex Business Organisers eingeschoben (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF111)
- Mit weißer Kunststoffheftung für 2-Loch-Heftung
- Ideal zum Abheften von ca. 50 einzelnen Blättern (80 g/m2) im A5-Format
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | chamois | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 166 mm x 215 mm x 2 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Edelkarton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glanzkarton, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, dokumentenmappe a5 pappe, karton schnellhefter, karton-schnellhefter a5, hochwertiger organizer;wochenplaner;businessplaner;organiser;notiersystem;agenda;agendabuch;tagebuch;notizbuch;notizheft;notizbuch-einlagen;einlageheft;folienhüllen;schnellhefter;zip-verschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |