| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-CO802 Herst.-Nr.: CO802 EAN/GTIN: 4004360831294 |
| | |
|
| | |
| Entdecken Sie die Luxusausführung unter den Notizblöcken: Für unverwechselbaren Stil sorgen die hochwertige gerillte Softwave-Oberfläche mit ihrer klaren Linienführung und das ausgezeichnete Design mit vielseitigen, durchdachten Details. Der stilsichere schwarze Notizblock kariert im Format A5 (14,9 x 21 cm) mit 120 Seiten (alle Blätter mikroperforiert) und festem Rückencover garantiert Stabilität beim Schreiben. Im Quickpocket im Rückencover haben Sie Ihre Dokumente sicher dabei, nichts fällt mehr heraus. Das edle Papier ist sehr gut beschreibbar. Dieser Notizblock wird Sie begeistern. - Praktischer Notizblock oder herausragende Optik? Sie müssen sich nicht entscheiden. Der funktionale und elegante Conceptum Notizblock ist der moderne Begleiter für Büro und Business.
- Der stilsichere schwarze Notizblock kariert im Format A5 (14,9 x 21 cm) mit 120 Seiten (alle Blätter mikroperforiert) und festem Rückencover garantiert Stabilität beim Schreiben.
- Elegantes Design der international ausgezeichneten Conceptum Serie mit gerillter Softwave-Oberfläche - fühlbar und sichtbar einzigartig
- Hochwertige Klebebindung und biegsames Frontcover zum vollständigen Umschlagen
- Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Quickpocket im Rückencover zur Aufbewahrung von Dokumenten
- Universale 4-fache Abheftlochung und Kopfzeile für Datum
Weitere Informationen: | | Farbe: | black | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 149 mm x 210 mm x 9 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |