Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Notizheft Conceptum, Softcover, ca. A5, liniert, schwarz, 64 S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO863 Notizheft CONCEPTUM A5
CO863 Notizheft CONCEPTUM A5
iF DesignAward2017_A
Still CONCEPTUM Notizhefte Gruppe 04 A
Notizheft CONCEPTUM softcover Detail A
Notizheft CONCEPTUM A5 offen liniert A
Notizheft CONCEPTUM A5 offen liniert A2
Notizheft CONCEPTUM Quickpocket A
Still CONCEPTUM Notizhefte Gruppe 02 A1
CO863 W Banderole
SIGEL Logo Claim print
pefc label pefc04 31 1961 pefc quer
Artikel-Nr.:
     C1145-CO863
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO863
EAN/GTIN:
     4004360831027
Broschuere Notizbuecher Kalender Conceptum BP390 DE
Brochure Notebooks Diaries Conceptum BP391 EN
Brochure Carnets de notes Agendas Conceptum BP393 FR
Produktuebersicht Conceptum DE
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Das stilsichere schwarze Notizheft liniert im Format ca. A5 (13,5 x 21 cm) mit 64 Seiten passt dank flexiblem Cover in jede Tasche. Entdecken Sie die Luxusausführung unter den Notizheften: Für unverwechselbaren Stil sorgen die hochwertige gerillte Softwave-Oberfläche mit ihrer klaren Linienführung und das ausgezeichnete Design mit durchdachten Details. Im Quickpocket im Rückencover haben Sie Ihre Dokumente sicher dabei, nichts fällt mehr heraus. Das edle Papier ist sehr gut beschreibbar. Dieses Notizheft wird Sie begeistern.

  • Praktisches Notizheft oder herausragende Optik? Sie müssen sich nicht entscheiden. Das funktionale und elegante Conceptum Notizheft ist der moderne Begleiter für Büro und Business.
  • Das stilsichere schwarze Notizheft liniert im Format ca. A5 (13,5 x 21 cm) mit 64 Seiten passt dank flexiblem Cover in jede Tasche.
  • Elegantes Design der international ausgezeichneten Conceptum Serie mit gerillter Softwave-Oberfläche - fühlbar und sichtbar einzigartig
  • Die edelste Variante unter den Heften mit hochwertiger Steppstichheftung für lange Lebensdauer
  • Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
  • Quickpocket im Rückencover zur Aufbewahrung von Dokumenten
  • Schlankes Heft, passt in jede Tasche
Weitere Informationen:
Farbe:
black
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
135 mm x 210 mm x 5 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sigel notizbuch liniert a5 softcover, notiz buch, notiz-buch a5, schreibheft;booklet;cahier;ideen-notizbuch;geschäftsbuch;notizblock;notizbuch;skizzenheft;heft für notizen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.