Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Gutschein-Karten, Samba, DIN lang (2/3 A4), 25 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDC154
KDC154
KDC150 Innendruck
DC154 A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DC154
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DC154
EAN/GTIN:
     4004360892448
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Gutschein-Karten "Samba" (Motiv: Ranken in grün, orange, pink) im Format DIN lang (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten). Die SIGEL Gutschein-Karte in hochwertiger Markenqualität kommt als Geschenk immer gut an. Auch in der Gastronomie oder vielen weiteren Branchen mit Geldwert einsetzbar. Der Gutschein lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Gutschein-Karten "Samba" (Motiv: Ranken in grün, orange, pink) im Format DIN lang (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Ideal als Geldgutschein oder Gutschein für individuelle Geschenke und Aktivitäten
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 105 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Glanzkarton
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Grußkarten-Gutschein, Gutschein-Grußkarten, Gutschein-Karten, Gutscheinkarten, Karten Gutschein, sigel faltkarte dinlang, grußkarten gutschein, gutscheinkarten sigel, Gutscheine neutral;Gutscheine Karten;Gutscheine zum Selbstausfüllen;Gutscheine zum verschenken;Gutscheine blanko;Gutscheine Wellness
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Karten (ab € 0,4508* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU130
ab € 9,53*
Zubehör
Sigel
DP061
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.