Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Tischkarten, hochweiß, MP, 95x 42/85 mm (A4), 185 g, 80 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP046 PK VS
KDP046 PK VS
Drucker Gastro_DP050
DP050_Laptop_Monitor
Tischkarte 95x42,5
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP046
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP046
EAN/GTIN:
     4004360937057
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

Vielseitig verwendbar: als Tischkarten / Namenskarten / Namensschilder / Platzkarten / Platzkärtchen in Dachform zum Bedrucken oder Beschriften

  • In der Packung sind 20 Blatt DIN A4 bzw. 80 Karten im Format 9,5 x 4,2 cm (offenes Format: 9,5 x 8,5 cm) enthalten.
  • Die Karten sind vorgerillt für sauberes Falten. Material: Edelkarton, 185 g, hochweiß, mit Microperforation
  • für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet
  • Tipp: Die passenden Tischaufsteller in Dachform aus glasklarem Hartplastik gibt" s auch im SIGEL Sortiment unter Art.-Nr. TA138.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Tischkarte, Tischkärtchen, sigel tischkarten 95x42,5, inkjet etiketten, inkjetetiketten weiß, Tischkarte;Karten;Namenschild;Tischnamensschilder;Tischkarten;C32253-25;platzkarte;namenskärtchen;sitzkärtchen;sitzkarte;hochzeit;kommunion;konfirmation;reservierung;taufe;geburtstag;namen;reserviert;weihnachten;individualisieren;selber;gestalten;
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 80 Karten (ab € 0,12188* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA138
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.