Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Tischkarten, hochweiß, MP, 240x 90/180 mm (A4), 185 g, 20 Karten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDP050 PK VS
KDP050 PK VS
Drucker Gastro_DP050
Handmade_Sticker_Anwendung_2_A2
DP050_Laptop_Monitor
Tischkarte 240x90
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP050
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP050
EAN/GTIN:
     4004360937095
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

Vielseitig verwendbar: als Tischkarten / Namenskarten / Namensschilder / Platzkarten / Platzkärtchen in Dachform zum Bedrucken oder Beschriften

  • In der Packung sind 20 Blatt DIN A4 bzw. 20 Karten im Format 24 x 9 cm (offenes Format: 24 x 18 cm) enthalten.
  • Die Karten sind vorgerillt für sauberes Falten. Material: Edelkarton, 185 g, hochweiß, mit Microperforation
  • für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet
  • Tipp: Die passenden Tischaufsteller in Dachform aus glasklarem Hartplastik gibt" s auch im SIGEL Sortiment unter der Art.-Nr. TA130.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, Tischkarte, Tischkärtchen, tischkarten sigel 240x90/180mm, inkjet etiketten, inkjetetiketten weiß, Tischkarte;Karten;Namenschild;Tischnamensschilder;Tischkarten;C32253-25;platzkarte;namenskärtchen;sitzkärtchen;sitzkarte;hochzeit;kommunion;konfirmation;reservierung;taufe;geburtstag;namen;reserviert;weihnachten;individualisieren;selber;gestalten;
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA130
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.