Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Motiv-Papier, Briefpapier mit Sonnenblumen, 90 g, A4, 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDP129
KDP129
DP129 Laptop Monitor
Drucker DP129
DP129 A
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP129
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP129
EAN/GTIN:
     4004360814006
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier "Field of Sun" (Motiv: Sonnenblumen in gelb) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 50 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier "Field of Sun" (Motiv: Sonnenblumen in gelb) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 50 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, sigel inkjetpapier 90 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Design-Papier;Briefpapier;tintenstrahldruckerpapier;laserdrucker-papier;Inkjet-Papier;designpapier;Papier;Design-Papiere;Tintenstrahldrucker-Papier;Motivpapier;Laserdruckerpapier;Kopierpapier;Inkjetpapier;Siegel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1696* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM130
ab € 14,80*
Zubehör
Sigel
SM131
ab € 15,39*
Zubehör
Sigel
SM110
ab € 10,43*
Zubehör
Sigel
SM111
ab € 11,82*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,00*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,21*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.