Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Marmor-Papier, beige, A4, 90 g/m², 25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KDP181
KDP181
DP397 Laptop Monitor
KSM131 DP397 Marmor
Drucker Gastro DP397
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-DP181
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP181
EAN/GTIN:
     4004360968532
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, beige, Motiv/Druck beidseitig, im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, beige, Motiv/Druck beidseitig, im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,71*
€ 7,57*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 7,58*
1 Tag
23
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,88*
€ 7,72*
5 Tage
23
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,35*
€ 8,41*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 8,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1884* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU203
ab € 9,84*
Zubehör
Sigel
DU011
ab € 7,72*
Zubehör
Sigel
DP074
ab € 12,22*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 11,99*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,45*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,59*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.