Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Briefpapier Weihnachten A4 in stimmungsvollem Design mit Rentieren, 90g, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KDP228
KDP228
DP228 DU228 Weihnachtspapier Still
DP228 Anwendung 1
DP228 Anwendung 2
Drucker Weihnachten DP228
KDP228 A
Laptop Monitor Weihnachten DP228
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-773417228
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP228
EAN/GTIN:
     4004360815409
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Brilliant Deer" (Motiv: Rentiere in silber, braun) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Brilliant Deer" (Motiv: Rentiere in silber, braun) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, briefbogen sigel, briefbogen, briefpapier 90g, briefpapier;design-papier;frohe-weihnachten;motivpapier;weihnachts-brief;weihnachtsbrief;weihnachtsgruß;weihnachtspapier;weihnachtspost;siegel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,04*
€ 22,17*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,94*
€ 23,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,91*
€ 37,46*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1604* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU228
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.