Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Marmor-Papier, blau, A4, 90 g/m², 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KDP261
KDP261
DP261 Laptop Monitor
KSM131 DP261 Marmor
Drucker Gastro DP261
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP261
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP261
EAN/GTIN:
     4004360937910
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
Marmoriertes Papier
Marmorkarton

Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, blau, Motiv/Druck beidseitig, im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, blau, Motiv/Druck beidseitig, im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • Papier mit glatter Oberfläche für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Marmorpapier, Struktur-Papier, Strukturkarton, Strukturpapier, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, marmoriertes papier 90g a4, edelkarton a4, glanzkarton blau, Strukturpapier;Designpapier;Motivpapier;marmoriertes Papier;gemustertes Papier
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1555* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU170
ab € 11,76*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,01*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,88*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,57*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.