Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier "Cut-out style" - weiß, gold - 90 g/m² - A4 - 25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KDP410 Set
KDP410 Set
DP410 DU257 Papiere Set Ambiente
DP410 Papiere Set Drucker Laptop Anwendung
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-DP410
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP410
EAN/GTIN:
     4004360795589
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Cut-out style" (Motiv: 9x Stern, 8x Baum, 8x Kerze in weiß, gold) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Cut-out style" (Motiv: 9x Stern, 8x Baum, 8x Kerze in weiß, gold) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt).
  • Made in Germany
  • Modernes, minimalistisches Design
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsmotivpapier, motivpapier weihnachten sigel, motiv papier, sigel motiv-papier, Weihnachtsbrief;Weihnachts-Brief;Weihnachtspost;Weihnachtsgruß;Designpapier;Motivpapier Weihnachten;Weihnachtspapier;Weihnachtsbriefpapier;Weihnachts-Kraftpapier;Weihnachts-Naturpapier;umweltfreundliche Weihnachtspapiere
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,05*
€ 7,98*
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 8,02*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,42*
€ 8,52*
13 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,63*
€ 8,78*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,37*
€ 9,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT048
ab € 1,518*
Zubehör
Sigel
GT046
ab € 2,09*
Zubehör
Sigel
GT047
ab € 1,518*
Zubehör
Sigel
GP121
ab € 5,40*
Zubehör
Sigel
DS081
ab € 10,96*
Zubehör
Sigel
DS080
ab € 10,93*
Zubehör
Sigel
DU257
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.