Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL DP552 Marmor-Papier, pastellgrün, A4, 200 g/m², 50 Blatt


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
KDP552
KDP552
SIGEL-Logo-Claim-print
Drucker-Gastro-DP263
DP263-Laptop-Monitor
KSM131-DP263-Marmor
Marmor-Papiere 2023_04
Marmor-Papiere 2023_01
Marmor-Papiere 2023
for-all-printers
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C1145-DP552
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP552
EAN/GTIN:
     4004360947919
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar. Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, pastellgrün, Motiv beidseitig, im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 50 Blatt).

Ihre Produktvorteile:

  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • Papier mit glatter Oberfläche für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier

Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

Lieferumfang: 1x Marmor-Papier DP552, 50 Blatt

Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
beidseitig bedruckbar
Flächenmasse des Papiers:
200 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Ink/Laser/Copy
Herstellerproduktbeschreibung:
Marmor-Papier, Motiv beidseitig, pastellgrün, A4, 200 g/m², 210x297 mm, Edelkarton, 50 Blatt
Herstellerproduktbezeichnung:
Marmor-Papier
GTIN:
4004360947919
Farbe:
pastellgrün
Papierformat:
A4
Ausführung der Bedruckung:
Motiv beidseitig
beidseitig Druck/Motiv vorhanden:
Motiv beidseitig
Herstellerartikelnummer:
DP552
Lieferantenartikelnummer:
DP552
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,3588*
  
Preis gilt ab 50 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Blätter
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Blatt
ab 250 Blätter
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,3288*
€ 0,39127
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Blatt
ab 150000 Blätter
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Blatt
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU171
€ 19,12*
Zubehör
Sigel
TA160
€ 15,21*
Zubehör
Sigel
TA210
€ 8,04*
Zubehör
Sigel
TA211
€ 9,55*
Zubehör
Sigel
TA220
€ 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.