Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Motiv-Papier "Golden brush stroke" - goldgelb - 200 g/m² - A4 - 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP613 W
KDP613 W
KDP613
DP613 Anwendung
DP613 Motiv Papier Goldenbrushstroke Gastro
KDP613 2sided
Drucker DP613
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-DP613
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP613
EAN/GTIN:
     4004360785474
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Struktur-Papier
Strukturkarton

Edle, moderne Optik und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier, "Golden brush stroke", Motiv/Druck: beidseitig, im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 50 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Edle, moderne Optik und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier, "Golden brush stroke", Motiv/Druck: beidseitig, im Format A4 (Edelkarton, 200 g/m², 50 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Strukturpapier, sigel motiv-papier, motiv papier, motiv-papier einladung, Designpapier;Einleger für Speisekarten;Getränkekarten;Menükarte drucken;Motivpapier;Speisekarte erstellen;Briefpapier;bedrucktes Papier;Papier für Einladung;Gastropapier;Einleger für Tischaufsteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,3268* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM130
ab € 14,80*
Zubehör
Sigel
SM131
ab € 15,39*
Zubehör
Sigel
SM100
ab € 10,12*
Zubehör
Sigel
SM110
ab € 10,43*
Zubehör
Sigel
SM111
ab € 11,82*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 5,65*
Zubehör
Sigel
TA256
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.