Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, 3C, glatter Schnitt rundum, 225 g/m², Marmor beige, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP744 W
KDP744 W
KDP744
KDP744 Tableau
Monitor mit Screen A
Drucker A
3C easylift A
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP744
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP744
EAN/GTIN:
     4004360948749
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

Visitenkarten mit beidseitiger Marmor-Struktur, Farbe beige, 225 g

  • Durch 3C-Technologie glatte Kanten ohne Perforation
  • Die Karten sind 1seitig bedruckbar. Geeignet für alle InkJet- und Laser-Drucker.
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • In der Packung sind 10 Blatt DIN A4 bzw. 100 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: visitenkarten sigel 225g, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte;marmorierte Visitenkarten;Visitenkarten marmoriert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,0836* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,98*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,74*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,22*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,93*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 3,01*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,98*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,46*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,64*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,40*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,51*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,39*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.