| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-DS006 Herst.-Nr.: DS006 EAN/GTIN: 4004360849770 |
| |
|
| | |
| Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Trauer-Karten "Weiße Amaryllis" in weiß im Format B6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Mit der Kondolenzkarte von SIGEL in hochwertiger Markenqualität unterstreichen Sie Ihre Beileidsworte stilvoll. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Vorgerillt für einfaches Falten. Weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment. - Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
- Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Trauer-Karten "Weiße Amaryllis" in weiß im Format B6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Für eine stilvolle Beileidsbekundung und schriftliche Anteilnahme
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 115 mm x 170 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Glanzkarton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |