| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1145-DS057 Herst.-Nr.: DS057 EAN/GTIN: 4004360821868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten "Seasons Greetings" (Motiv: Weihnachtskugeln in blau) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten). Inkl. 25 passender, gummierter Umschläge. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität. - Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
- Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten "Seasons Greetings" (Motiv: Weihnachtskugeln in blau) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten). Inkl. 25 passender, gummierter Umschläge.
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Klappkarten für Ihre Weihnachtspost, als Einladung oder Weihnachtsmenü-Karte
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 105 mm x 148 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Glanzkarton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, gutscheinkarten sigel, grußkarten gutschein, weihnachtskarten a6, Weihnachts-Karte;Design-Karte;Faltkarte;Design-Faltkarte;Briefkarte;Weihnachtsgruß;Grußkarte;Weihnachtskarte;inklusive-Umschlag;Karte-mit-Umschlag;Karten-Set;Weihnachts-Post;Weihnachten;X-Mas-Karte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |