Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Gutschein-Karten "Colorful plants" - DIN lang - 10 Karten inkl. transparente Umschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS620 W
KDS620 W
KDS620
DS620 Grasspaper
KDS620 aussen
KDS620 innen
DS620 Anwendung
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-DS620
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS620
EAN/GTIN:
     4004360785221
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten

Mit trendigem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Gutschein-Karten "Colorful plants" (Motiv: Blüten und Blätter in goldgelb, grün, rot, rosé, schwarz, Druck: beidseitig) im Format DIN lang (Graspapier, 240 g/m2, 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Gutschein-Karte in hochwertiger Markenqualität kommt als Geschenk immer gut an. Auch in der Gastronomie oder vielen weiteren Branchen mit Geldwert einsetzbar. Der Gutschein lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit trendigem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Gutschein-Karten "Colorful plants" (Motiv: Blüten und Blätter in goldgelb, grün, rot, rosé, schwarz, Druck: beidseitig) im Format DIN lang (Graspapier, 240 g/m2, 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Gedruckt auf umweltfreundlichem Graspapier: sehr gut zu bedrucken und zu beschreiben, absolut nachhaltig in der Herstellung
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Ganz leicht von Hand zu beschriften dank vorgedruckten Innentextfeldern, aber auch für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet
  • Ideal als Geldgutschein oder Gutschein für individuelle Geschenke und Aktivitäten
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 210 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Glanzkarton
Weitere Suchbegriffe: Gutschein-Karten, Gutscheinkarten, Karten Gutschein, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, sigel faltkarte dinlang, grußkarten gutschein, gutscheinkarten mit umschlag, Gutscheine; Gutscheine zum Selbstgestalten; Gutschein-Karten;Gutscheine mit Umschlägen;Geschenkgutschein;Gutschein-Vordruck;umweltfreundliche Gutscheine;Graspapier-Gutscheine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,472* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU130
ab € 9,53*
Zubehör
Sigel
DP061
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.